Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL128010N
Cod. Produttore
LL128010N
Cod. EAN
8012680109869

Informazioni di prodotto

Tok H400 LED 4K Antrac.

Adatto anche ad uso esterno. Corpo e testa in alluminio; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di cataforesi, e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Completo di staffa di fissaggio in tecnopolimero. Predisposto per installazione rapida su palo Ø 60 standard. Tirafondi e minuteria per ancoraggio del palo al terreno incluso. Diffusore in PMMA trasparente antigraffio stabilizzato ai raggi UV. Bulloneria in acciaio A4 con rivestimento in materiale termoplastico. Fornito con 1m di cavo H05RN-F pre-cablato. 

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

tipo di tensione

AC

materiale della scatola

alluminio

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

colore della scatola

titanio

apparecchio di servizio

alimentatore standard

altezza

400 mm

temperatura del colore

4000 K

tipo di lampada

lampada a colonna

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

materiale della copertura

plastica trasparente

diametro

130 mm

flusso luminoso effettivo

1010 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

resistenza agli urti

IK10

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Bollard da giardino TOK H400 Led 4K Antracite

€ 159,78 x 1 pz.
(pz.)