Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BW78.715.0
Cod. Produttore
3.BW78.715.0
Cod. EAN
8032089817295

Informazioni di prodotto

iWAY D=170 CON 48 LED NEUTRAL WHITE H=1000
IWAY D 170 CON 48 LED NEUTRAL WHITELampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

21

Flusso Nominale

2010

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

E360° - Emissione 360°

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

ø170x1000

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

IWAY D 170 CON 48 LED NEUTRAL WHITE