› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

BOITIER RACCORD.ALU/CUIVRE 300MM2

Cod. Rexel LE037481
Cod. Produttore 037481
Cod. EAN 3245060374815

Informazioni principali

  • Tipo: Morsettiere-connettore
  • Protezione: IP2X
  • Materiale: Alluminio/Rame
  • Sezione arrivo: 70-300 mm² AL
  • Sezione arrivo: 70-185 mm² CU
  • Sezione partenza: 70-150 mm² CU
  • Corrente max: 540 A
  • Serie: LE037481

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento di raccordo ripartitori potenza - 300 mm2 Alluminio/Rame 540 A max. Arrivo: da 70 a 300 mm2 Alluminio o da 70 a 185 mm2 Rame. Partenza: da 70 a 150 mm2 Rame

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

66 mm

senza alogeni

profondità

74 mm

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

Protezione della superficie

Non trattato

possibilità di applicazione

con coperchio trasparente

con coperchio

numero di morsetti di collegamento

2

lunghezza

157,5 mm

piombabile

tipo di introduzione

Cavo

materiale

Altro

numero di ingressi

1

resistenza agli urti

IK04

sezione max. del conduttore

300 mm²

grado di protezione (IP)

IP2X

BOITIER RACCORD.ALU/CUIVRE 300MM2