› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

BOITIER RACCORD.ALU/CUIVRE 120MM2

Cod. Rexel LE037480
Cod. Produttore 037480
Cod. EAN 3245060374808

Informazioni principali

  • Protezione: IP2X
  • Portata max: 300 A
  • Arrivo cavi: 16-120 mm²
  • Partenza cavi: 16-70 mm²
  • Materiale: Alluminio/Rame
  • Lunghezza: 120 mm
  • Serie: LE037480
  • Tipo: Morsettiere-Connettore

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento di raccordo ripartitori potenza - 120 mm2 Alluminio/Rame - 300 A max. Arrivo: da 16 a 120 mm2 Alluminio o Rame. Partenza: da 16 a 70 mm2 Rame

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

52,5 mm

senza alogeni

profondità

54 mm

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

Protezione della superficie

Non trattato

possibilità di applicazione

con coperchio trasparente

con coperchio

numero di morsetti di collegamento

2

lunghezza

152 mm

piombabile

tipo di introduzione

Cavo

materiale

Altro

numero di ingressi

1

resistenza agli urti

IK04

sezione max. del conduttore

120 mm²

grado di protezione (IP)

IP2X

BOITIER RACCORD.ALU/CUIVRE 120MM2