Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LENB-1216
Cod. Produttore
NB-1216
Cod. EAN
8009561099395

Informazioni di prodotto

Boccole passacavi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Boccole passacavi Colore: nero Diametro foro: 16mm. Le boccole passacavi applicate ai fori delle lamiere metalliche permettono di ottenere passaggi lisci, scorrevoli ed isolati. Adatte al montaggio su pannelli di spessore 0,8÷3,2 mm. Materiale: Poliammide PA 6.6 V2

diametro esterno

18 mm

diametro interno

12,3 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

10,3 mm

materiale

Plastica

Serie

RTA

Produttore

BOCCOLA PASSACAVO D 16