Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LENB-0811
Cod. Produttore
NB-0811
Cod. EAN
8009561099371

Informazioni di prodotto

Boccole passacavi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Boccole passacavi Colore: nero Diametro foro: 11,1mm. Le boccole passacavi applicate ai fori delle lamiere metalliche permettono di ottenere passaggi lisci, scorrevoli ed isolati. Adatte al montaggio su pannelli di spessore 0,8÷3,2 mm. Materiale: Poliammide PA 6.6 V2

diametro esterno

13,6 mm

diametro interno

8 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

10,3 mm

materiale

Plastica

Serie

RTA

Produttore

BOCCOLA PASSACAVO D 11,1