Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI10232
Cod. Produttore
10232
Cod. EAN
8012199170220

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Sottopavimento bocchettone
  • Materiale: Resina
  • Diametro: 70 mm
  • Fissaggio: Torrette e colonne
  • Compatibilità: Art. 6871 e 6871/1
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: INTERLINK

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Bocchettone sottopavimento con base di supporto, progettato per garantire un accesso sicuro e ordinato agli impianti elettrici installati sotto il pavimento. Realizzato con materiali resistenti, assicura durabilità e protezione contro polvere e danni meccanici. La struttura compatta e funzionale facilita l’installazione e la manutenzione degli impianti, offrendo una soluzione affidabile per la gestione dei cablaggi elettrici in ambienti professionali e residenziali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: bocchettone in resina diametro 70 mm - fissaggio torrette e colonne su pavimenti rialzati con art. 6871 art. 6871/1

Serie

INTERLINK

Produttore

Bocchettone resina diametro 70 mm per pavimenti rialzati