Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI10233
Cod. Produttore
10233
Cod. EAN
8012199170251

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Sottopavimento bocchettone
  • Diametro: 70 mm
  • Materiale: Resina
  • Fissaggio: Torrette e colonne
  • Compatibilità: Art. 6871, 6871/1
  • Serie: INTERLINK
  • Applicazione: Pavimenti rialzati
  • Quantità consigliata: 80 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sottopavimento composto da bocchettone e base, progettato per garantire un'installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici sotto il pavimento. Realizzato con materiali resistenti e di qualità, assicura durabilità e protezione dei cavi. La struttura compatta e funzionale facilita l'inserimento e la manutenzione degli elementi elettrici, offrendo una soluzione pratica per la gestione degli impianti in ambienti professionali e civili. Ideale per applicazioni che richiedono un sistema sottopavimento affidabile e di facile accesso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Bocchettone in resina diametro 70 mm - fissaggio torrette e colonne su pavimenti rialzati con art. 6871 art. 6871/1

Serie

INTERLINK

Produttore

Bocchettone resina diam.70mm per torrette pavimenti rialzati