Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCAG12LPH1
Cod. Produttore
NSYCAG12LPH1
Cod. EAN
3606480166532

Informazioni di prodotto

Bocchette di ventilazione naturale M12 IP68 16l/h

Documentazione tecnica

Set di 10 valvole di rilascio pressione impermeabili 18,3 x 17,1mm per Thalassa PLS, Thalassa PLM, Thalassa TBS e Thalassa TBP Il prodotto è costituito da PA6-V2 e da membrana di copolimero acrilico Il kit è costituito da 1 valvola La larghezza è di 18,3 mm Diametro apertura 11,5 mm La protezione in ingresso (secondo IEC 60529) è IP68 Fissaggio con viti Ritardante di fiamma V2 La temperatura operativa è compresa nell'intervallo tra -40 e 150°C La differenza di pressione è inferiore a 1 bar La permeabilità è di 16 l/h

tipo di montaggio

fissaggio a vite

diametro

11.5 mm

larghezza

18.3 mm

esecuzione della superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP68

per numero max. di ventilatori

1

altezza

17.1 mm

materiale

plastica

Serie

ClimaSys_CA

Produttore

Bocchette di ventilazione naturale M12 IP68 16l/h