Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYVEA9
Cod. Produttore
NSYVEA9
Cod. EAN
3606480192975

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 8,5 mm
  • Grado protezione: IP53
  • Montaggio: Parte inferiore cassetta
  • Fissaggio: Agganciato a clip
  • Resistenza: All'acqua
  • Quantità confezione: Set da 10
  • Serie: PanelSeT PLM
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tappo di scarico dell'acqua per PanelSeT PLM. Diametro di perforazione 8,5 mm. Per il drenaggio dell'acqua di condensa. Resistente all'acqua. Montaggio nella parte inferiore della cassetta. Fissaggio a clip. IP53 (categoria 2). Set di 10 unità.

diametro dello scarico

9 mm

Serie

PanelSeT PLM