Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCAG19LP
Cod. Produttore
NSYCAG19LP
Cod. EAN
3606480151903

Informazioni di prodotto

bocchetta di areazione diam 19 IP45

Documentazione tecnica

Presa di areazione 23,5 x 30 mm in poliammide6 per Thalassa PLS, Thalassa PLM e Thalassa TBS Il kit è costituito da 2 deflettori in plastica La larghezza esterna è di 23,5 mm La protezione in ingresso (secondo IEC 60529) è IP45 Fissaggio con viti Posizione di montaggio verticale Dimensioni dell'apertura: 19 mm Dipinto in grigio (RAL 7035)

tipo di montaggio

fissaggio a vite

larghezza

23.5 mm

esecuzione della superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP45

per numero max. di ventilatori

1

altezza

30 mm

materiale

plastica

Serie

ClimaSys_CA

Produttore

bocchetta di areazione diam 19 IP45