› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Bocchetta aerazione diametro 33 mm protezione IP45 per prese aria Thalassa PLS PLM TBS grigio RAL 7035

Cod. Rexel SLNSYCAG33LP
Cod. Produttore NSYCAG33LP
Cod. EAN 3606480151910

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6
  • Diametro foro: 33 mm
  • Grado protezione: IP44
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Dimensioni esterne: 47x69x22,5 mm
  • Fissaggio: Con viti
  • Posizione montaggio: Verticale
  • Serie: ClimaSys CA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa di areazione 47 x 69mm in poliammide6 per Thalassa PLS, Thalassa PLM e Thalassa TBS Il kit è costituito da 2 deflettori in plastica La larghezza esterna è di 47 mm La protezione in ingresso (secondo IEC 60529) è IP44 Fissaggio con viti Posizione di montaggio verticale Dimensioni dell'apertura: 33 mm Dipinto in grigio (RAL 7035)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

larghezza

47 mm

altezza

69 mm

Adatto per armadi di larghezza

33 mm

Adatto per armadi di profondità

800 mm

per numero max. di ventilatori

1

diametro

33 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP44

Tipo superficie

Non trattato

Serie

ClimaSys CA

Bocchetta aerazione diametro 33 mm protezione IP45 per prese aria Thalassa PLS PLM TBS grigio RAL 7035