› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Bocca aerazione metallica 70 mm protezione IP23 per cassette ClimaSys CV grigio RAL 7035

Cod. Rexel SLNSYAG104X95LM
Cod. Produttore NSYCAG104X95LM
Cod. EAN 3606480151811

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Dimensioni foro: 95 x 104 mm
  • Dimensioni esterne: 120 x 120 mm
  • Grado protezione: IP23
  • Finitura: Polvere epossipoliestere
  • Fissaggio: Con viti
  • Serie: ClimaSys CA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa di areazione metallica 120x120 per cassette ClimaSys CV Il kit è costituito da 1 persiana metallica La larghezza esterna è di 120 mm La protezione in ingresso (secondo IEC 60529) è IP23 Fissaggio con viti sui lati del contenitore Dimensioni dell'apertura: 95 x 104 mm Dipinto in grigio (RAL 7035) La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

larghezza

120 mm

altezza

120 mm

Adatto per armadi di larghezza

80 mm

Adatto per armadi di profondità

800 mm

per numero max. di ventilatori

1

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP23

Tipo superficie

Laccato

Serie

ClimaSys CA

Bocca aerazione metallica 70 mm protezione IP23 per cassette ClimaSys CV grigio RAL 7035