› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Bobina ZA75 220-240V 50-60Hz ricambio per contattori serie A45...A75 con morsetti a vite

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEN 773 6
Cod. Produttore EN 773 6
Cod. EAN 3471522118806

Informazioni principali

  • Voltaggio controllo: 230V 50-60Hz
  • Tipo: Bobina di ricambio
  • Compatibilità: UA50-U contactor
  • Serie: Accessories for Block Contactors
  • Montaggio: Terminali a vite
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Conformità RoHS: Sì, secondo Direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Contattori serie A45...A75

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ZA75 is a coil spare part for A45 ...A75 contactor serie with screw terminals and a rated control circuit voltage 220-230V 50Hz / 230-240V 60Hz

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori

bobina

Serie

Accessories for Block Contactors

Bobina ZA75 220-240V 50-60Hz ricambio per contattori serie A45...A75 con morsetti a vite