› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Bobina ZA75 110V 50-60Hz ricambio contattore serie A45-A75 con morsetti a vite

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEN 772 8
Cod. Produttore EN 772 8
Cod. EAN 3471522118844

Informazioni principali

  • Voltaggio controllo: 110V 50/60Hz
  • Compatibilità: UA50-U
  • Tipo: Bobina di ricambio
  • Serie: Accessories for Block Contactors
  • Montaggio: Contattore A45...A75
  • Terminali: A vite
  • Conformità: RoHS II
  • Frequenza: 50-60 Hz

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ZA75 is a coil spare part for A45 ...A75 contactor serie with screw terminals and a rated control circuit voltage 110V 50Hz / 110-120V 60Hz

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori

bobina

Serie

Accessories for Block Contactors

Bobina ZA75 110V 50-60Hz ricambio contattore serie A45-A75 con morsetti a vite