Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELX1FK200
Cod. Produttore
LX1FK200
Cod. EAN
3389110225525

Informazioni di prodotto

TeSys F - contactor coil - LX1FK - 200.208 V AC 40...400 Hz

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Bobina LX1F progettata per funzionare con una corrente nominale di 200 A e una tensione di 208 V in corrente alternata. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni elevate in sistemi di comando e controllo. La bobina è costruita per garantire una risposta precisa e duratura, assicurando un funzionamento efficiente e sicuro degli impianti elettrici.

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

200 ... 208 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

200 ... 208 V

Serie

TeSys F

Produttore

Bobina TeSys F LX1FK 200 A 208 V CA per sistemi comando controllo