Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV833659SP
Cod. Produttore
LV833659SP
Cod. EAN
3606480932519

Informazioni di prodotto

Bobina MX/XF 24/30 Vca/cc MTZ - ricambio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La bobina MX/XF 24/30VCA/CC MTZ SP rappresenta una soluzione innovativa e versatile per le esigenze di alimentazione elettrica. Progettata per garantire un funzionamento efficiente, questa bobina è compatibile con tensioni di 24 e 30 VCA/CC, rendendola ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una robustezza e una durata eccezionali, assicurando prestazioni affidabili anche in condizioni operative gravose. Il design compatto facilita l'installazione e l'integrazione in sistemi esistenti, mentre la sua affidabilità riduce al minimo i tempi di inattività. Con la bobina MX/XF, gli utenti possono contare su un prodotto che combina tecnologia avanzata e facilità d'uso, rendendola una scelta perfetta per chi cerca efficienza e prestazioni superiori nel settore elettrico.

assorbimento di potenza

4,5 W

adatto per interruttore di carico

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 30 V

Serie

MasterPact MTZ

Produttore

Bobina MX/XF 24/30VCA/CC MTZ SP compatta alta efficienza per applicazioni elettriche industriali