Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGG40-80SHT240A
Cod. Produttore
G40-80SHT240AC
Cod. EAN
3606482194540

Informazioni di prodotto

Intervento in derivazione MX, MCCB EasyPact 400/800, 240VAC 50/60Hz
Questo ausiliario elettrico è uno sganciatore in derivazione (MX) per i nuovi MCCB 400 e 800 GoPact. EasyPact Solar MCCB ha un buon rapporto prezzo-prestazioni per le applicazioni di base e fornisce una protezione elettrica affidabile per le vostre applicazioni. La tensione operativa nominale Un è 208/240VAC 50/60Hz. Lo sgancio MX apre l'interruttore automatico quando la tensione di alimentazione è superiore al 70% della tensione operativa nominale. Il tempo di risposta massimo è di 23 ms. Il consumo di energia è di 13,43VA a 208/240VAC 50/60Hz. La gamma di EasyPact Solar MCCB beneficia della garanzia di qualità Schneider Electric.

Serie

GoPact_MCCB

Produttore

Sganciatore derivazione MX 240VAC per interruttori EasyPact 400/800, protezione elettrica affidabile