Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV426850
Cod. Produttore
LV426850
Cod. EAN
3606485413112
Descrizione del produttore: La bobina a lancio di corrente MX standard viene utilizzata sui dispositivi Compact NSXm e PowerPact B. Questo ausiliario viene utilizzato per applicazioni di arresto di emergenza o apertura in remoto di sicurezza. È un ausiliario a molla a fissaggio rapido per un’installazione rapida e semplice, visibile dalla parte anteriore del dispositivo. Questo ausiliario MX ha una tensione nominale di 12 VCC. Sgancia l'interruttore quando la tensione di alimentazione sale sopra il 70% del suo valore nominale. È conforme alla norma IEC 60947-2. Compact NSXm e PowerPact B incorporano 1 bobina MN o 1 bobina MX. La bobina a lancio di corrente MX standard LV426850 è un ausiliario a molla a fissaggio rapido per un'installazione rapida e semplice, visibile dal fronte del dispositivo Compact NSXm.

assorbimento di potenza

5 W

adatto per interruttore di carico

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 12 V

Serie

ComPacT NSXm / new generation