Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGM9A26963
Cod. Produttore
M9A26963
Cod. EAN
3606480639135

Informazioni di prodotto

Bobina MNs 220-240VAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo ausiliario elettrico Multi9 MNs è uno sganciatore di minima tensione. È dedicato a Multi9 come GFP, C60BP, C60SP, C60H-DC e C60BPR. Impedisce la chiusura del dispositivo fino al ripristino della tensione di ingresso. La larghezza in passi da 9 mm è 2. La tensione del circuito di controllo Uc è compresa tra 220 VCA e 240 VCA. Il grado di inquinamento è 3. Dispone di un morsetto nella parte inferiore. Il collegamento consente l'uso di cavi in rame rigidi con una sezione trasversale di 1,5 mm² (2 cavi) e 2,5 mm² (1 cavo). Può essere montato su una guida DIN per l'installazione modulare. Le dimensioni sono (L) 18 mm x (A) 82.5 mm x (P) 68 mm. Il peso del prodotto è di 0,066 kg. La temperatura di esercizio è compresa tra -25°C e +50°C. La temperatura di conservazione va da -40°C a +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme CEI EN 60947-1, CEI EN 60947-5-1, CEI EN 60947-2, UL 489, UL 1077, C22.2 n. 5 e GB/T 14048.5.

tensione nominale

240 V

Numero moduli DIN

1

larghezza totale (TE)

1

montaggio dell'apparecchio

Disgiuntore/interruttore magnetotermico

dispositivo supplementare

Sganciatore di minima tensione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

63 A

Serie

Multi9

Produttore

Bobina MNs 220-240VAC