Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV426803
Cod. Produttore
LV426803
Cod. EAN
3606485412801

Informazioni di prodotto

Bobina di minina tensione MN 110/130 Vca 50/60 Hz - 125 Vcc

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La bobina di minima tensione MN standard viene utilizzata sui dispositivi Compact NSXm e PowerPact B. Questo ausiliario viene utilizzato per applicazioni di arresto di emergenza o comando di apertura di sicurezza. È un ausiliario a molla a fissaggio rapido per un’installazione rapida e semplice, visibile dalla parte anteriore del dispositivo. Questo ausiliario MN ha una tensione nominale di 110/130 VCA 50/60 Hz o 125 VCC. Sgancia l'interruttore automatico quando la tensione di alimentazione scende sotto il 35% del suo valore nominale. È conforme alla norma IEC 60947-2. Compact NSXm e PowerPact B incorporano 1 bobina MN o 1 bobina MX. L'accessorio dell'interruttore PowerPact B-frame, LV426803, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Questo interruttore scatolato PowerPact è una bobina di minima tensione. È possibile utilizzare uno sganciatore di tensione per sganciare l'interruttore utilizzando un segnale di controllo. Le bobine a lancio di corrente servono principalmente per i comandi di arresto di emergenza e da remoto. Sganciatori di minima tensione scollegati in condizioni di bassa tensione. Con una tensione di soglia di 0,35...0,7 x Un e un tempo di risposta inferiore a 50 ms.

adatto per interruttore di carico

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

125 ... 125 V

Serie

ComPacT NSXm / new generation

Produttore

BOBINA MN 110/130 V CA/CC NSXM PP-B