Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV429413
Cod. Produttore
LV429413
Cod. EAN
3606480019029

Informazioni di prodotto

Bobina di minima tensione MN ideale per interruttori automatici, garantisce sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibilità con diversi modelli Compact NSX, PowerPact e EasyPact
  • Conforme a norme IEC e certificazioni UL/CSA

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione automatica contro tensioni anomale
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni
  • Contributo al risparmio energetico grazie a sganci precisi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Bobina di minima tensione MN per interruttori automatici Compact NSX, PowerPact Multistandard e EasyPact CVS. La sua tensione nominale è 125 VCC. È un ausiliario utilizzato per applicazioni di arresto di emergenza o di apertura a distanza. Questo ausiliario apre l'interruttore quando la tensione di controllo scende a un valore inferiore al 35% della sua tensione nominale. È conforme alla norma IEC 60947-2. Questa bobina di minima tensione è un accessorio dell'interruttore certificato UL Listed/CSA. Compact NSX, PowerPact Multistandard e EasyPact CVS possono essere dotati di 1 ausiliario MX o 1 MN. L'accessorio dell'interruttore Powerpact J-Frame, LV429413, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. La bobina di minima tensione è un accessorio che sgancia automaticamente l'interruttore quando la tensione del circuito monitorato scende sotto una percentuale predeterminata del suo valore specificato.

adatto per interruttore di carico

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

adatto per salvamotore

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

125 ... 125 V

Serie

ComPacT NSX / new generation

Produttore

Bobina minima tensione MN 125 Vcc per interruttori Compact NSX arresto emergenza apertura distanza