Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 106 7
Cod. Produttore
EP 106 7
Cod. EAN
4013614320460

Informazioni di prodotto

UA1-230 BOB. MIN. TENS. 230V per MS

Documentazione tecnica

Bobina di minima tensione da 230 volt progettata per garantire un funzionamento affidabile nei sistemi elettrici. Questo componente è essenziale per il controllo e la sicurezza degli impianti, assicurando una risposta precisa alle variazioni di tensione. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e resistenza nel tempo, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono stabilità e sicurezza elettrica. Descrizione del produttore: UA1-230 Undervoltage release 230 V 50 Hz / 240 V 60 Hz

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

230.0 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

0.0 V

adatto per salvamotore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

240.0 V

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC

Produttore

ABB

Bobina minima tensione 230V UA1-230 per controllo sicurezza impianti elettrici industriali e civili