› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Bobina elettromagnetica ZAF750 100-250V AC/DC per contattori AF580 con interfaccia elettronica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEN 980 7
Cod. Produttore EN 980 7
Cod. EAN 7320500222621

Informazioni principali

  • Voltaggio bobina: 100-250VCA/CC
  • Tipo bobina: a.c./d.c. operata
  • Interfaccia: elettronica integrata
  • Serie: ZAF750
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Marcatura CE: Anno 2001
  • Standard: EN 60947-1/4, IEC 60947
  • Applicazione: contattori e accessori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: a.c. / d.c. operated wide range contactor coil with electronic interface

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bobina

Parte di ricambio

Serie

ZAF750

Bobina elettromagnetica ZAF750 100-250V AC/DC per contattori AF580 con interfaccia elettronica