Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABNFZ40EK21
Cod. Produttore
NFZ40EK21
Cod. EAN
3471523153219

Informazioni di prodotto

NFZ40EK-21 24-60V50/60HZ 20-60VDC Contactor Relay
Bobina elettrica NFZ40EK-21 progettata per funzionare con tensioni da 24 a 60 V e frequenze di 50/60 Hz, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nel controllo. Questo componente è realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e prestazioni costanti nel tempo. La bobina è adatta a impianti elettrici professionali, offrendo un funzionamento efficiente e sicuro. Descrizione del produttore: NFZ..K contactor relays are used for switching auxiliary and control circuits. NFZ contactor relays include an electronic coil interface accepting a wide control voltage Uc min. ... Uc max. Only four coils cover control voltages between 24...250 V 50/60 Hz or 12...250 V DC. NF contactor relays can manage large control voltage variations. One coil can be used for different control voltages used worldwide without any coil change NFZ contactor relays allow direct control by PLC-output ≥ 24 V DC 500 mA and obtain a reduced holding coil consumption. NFZ contactor relays withstand short voltage dips and voltage sags (SEMI F47-0706 compliance) between 24...250 V 50/60 Hz NFZ contactor relays have built-in surge protection and do not require additional surge suppressors. NFZ..K include Push-in Spring terminals. Only one push is all you need for extremely fast wiring: faster than ever installation, easier than ever wiring, reliable as ever connections. - Poles: 4-pole contactor relays (mechanically-linked auxiliary contacts compliant with Annex L of IEC 60947-5-1 and including the "Mechanically Linked" symbol on the contactor relay side) - Accessories: a wide range of accessories is available.

Serie

NFZ40E

Produttore

ABB

Contattore relè NFZ40EK-21 4 poli bobina 24-60V 50/60Hz controllo circuiti ausiliari