Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGM9A26948
Cod. Produttore
M9A26948
Cod. EAN
3606480639098

Informazioni di prodotto

Bobina MX+OF 12-24VAC 12-24VDC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo ausiliario di scatto elettrico MX+OF Acti9 è un dispositivo di rilascio bobina a lancio di corrente con contatto ausiliario aperto/chiuso. È dedicato a GFP, C60BP, C60SP, C60BPR Multi9. Questo dispositivo include un contatto aperto/chiuso OF per indicare la posizione del dispositivo associato. Larghezza in passi da 9 mm è 2. La tensione del circuito di controllo Uc è 12...24VAC o 12...24 V DC. Può essere montato su una guida DIN per l'installazione modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +50°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-1.

funzione

Sganciatore di apertura

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

24 V

Numero moduli DIN

1

tensione di commutazione nominale

6 A

montaggio dell'apparecchio

Disgiuntore/interruttore magnetotermico

dispositivo supplementare

Sganciatore di apertura

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

63 A

Serie

Multi9

Produttore

Bobina elettrica MX+OF 12-24VAC/DC contatto ausiliario aperto/chiuso per installazione modulare su guida DIN