Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLMZ212
Cod. Produttore
MZ212
Cod. EAN
3250614562129

Informazioni di prodotto

BOB. MASSIMA TENSIONE 230V CA 1M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Bobina Di Massima Tensione 230 V Ac 1 M. Din

larghezza

17,5 mm

altezza

87 mm

profondità

68 mm

tipo di tensione del campo di misura

AC

Serie

MZ

Produttore

Bobina Di Massima Tensione 230 V Ac 1 M. Din