› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Bobina contattore ZA110 24V 50Hz per uso elettromeccanico ELEN 780 1

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEN 780 1
Cod. Produttore EN 780 1
Cod. EAN 7320500149577

Informazioni principali

  • Serie: ZA110
  • Tensione bobina: 24V AC
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Tipo bobina: Contattore a.c.
  • Conformità: RoHS II
  • Certificazioni: CE
  • Applicazione: Accessori contattori
  • Montaggio: Installazione standard

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: a.c. operated contactor coil

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bobina

Parte di ricambio

Serie

ZA110

Bobina contattore ZA110 24V 50Hz per uso elettromeccanico ELEN 780 1