› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Bobina contattore ELEN 782 7 ZA110 110V 50Hz per uso a.c. industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEN 782 7
Cod. Produttore EN 782 7
Cod. EAN 7320500149607

Informazioni principali

  • Serie: ZA110
  • Tensione bobina: 110V/50-60Hz
  • Tipo bobina: a.c. operated
  • Conformità: RoHS II
  • Direttiva: 2011/65/EU
  • Materiali senza: sostanze pericolose
  • Applicazione: contattori elettrici
  • Frequenza operativa: 50-60 Hz

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: a.c. operated contactor coil

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bobina

Parte di ricambio

Serie

ZA110

Bobina contattore ELEN 782 7 ZA110 110V 50Hz per uso a.c. industriale