Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV426846
Cod. Produttore
LV426846
Cod. EAN
3606485413099

Informazioni di prodotto

Bobina a lancio di corrente MX AC 380/415 Vca 50 Hz - 440/480 Vca 60 Hz

Documentazione tecnica

La bobina a lancio di corrente MX standard viene utilizzata sui dispositivi Compact NSXm e PowerPact B. Questo ausiliario viene utilizzato per applicazioni di arresto di emergenza o apertura in remoto di sicurezza. È un ausiliario a molla a fissaggio rapido per un’installazione rapida e semplice, visibile dalla parte anteriore del dispositivo. Questo ausiliario MX ha una tensione nominale di 380/415 VCA 50 Hz o 440/480 VCA 60 Hz. Sgancia l'interruttore quando la tensione di alimentazione sale sopra il 70% del suo valore nominale. È conforme alla norma IEC 60947-2. Compact NSXm e PowerPact B incorporano 1 bobina MN o 1 bobina MX. L'accessorio dell'interruttore PowerPact B-frame, LV426846, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Questo interruttore scatolato PowerPact è una bobina di minima tensione. È possibile utilizzare uno sganciatore di tensione per sganciare l'interruttore utilizzando un segnale di controllo. Le bobine a lancio di corrente servono principalmente per i comandi di arresto di emergenza e da remoto. Sganciatori di minima tensione scollegati in condizioni di bassa tensione. Con una tensione di soglia di 0,35...0,7 x Un e un tempo di risposta inferiore a 50 ms.

tipo di tensione per l’azionamento

AC

adatto per relè di sovraccarico

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

440 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

380 V

adatto per interruttore di carico

adatto per disgiuntore

Serie

ComPacT_NSXm__new_generation

Produttore

Bobina a lancio di corrente MX AC 380/415 Vca 50 Hz - 440/480 Vca 60 Hz