Prodotti /

Cod. Rexel
L3T3528300IP67B
Cod. Produttore
T3528300IP67BC
Cod. EAN
8436049268743

Informazioni di prodotto

  • Serie: THREELINE ITALIA
  • Tensione: 24V
  • Tipo LED: SMD3528
  • Lunghezza: 5 metri
  • Grado protezione: IP67
  • Applicazione: Illuminazione ambienti
  • Resistenza acqua: Impermeabile
  • Uso: Domestico e lavoro
Bobina di striscia LED SMD3528 lunga 5 metri con grado di protezione IP67, ideale per installazioni in ambienti con presenza di polvere e umidità. Funziona a 24 volt garantendo un'illuminazione efficiente e continua. La tecnologia SMD3528 assicura una luce uniforme e di qualità, adatta per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata nel tempo. La protezione IP67 rende questa striscia LED perfetta per utilizzi sia interni che esterni, offrendo affidabilità anche in condizioni ambientali difficili. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: BOBINA 5M STRIP LED SMD3528 IP67 BLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

Bobina 5m Strip LED SMD3528 IP67 per interni ed esterni