Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Cod. Rexel
L3T3528600IP20F
Cod. Produttore
T3528600IP20BF
Cod. EAN
8436049268750

Informazioni di prodotto

  • Serie: SMD3528
  • Tensione: 24 V
  • Lunghezza: 5 m
  • Grado protezione: IP20
  • Tipo LED: SMD3528
  • Colore luce: Bianco
  • Uso: Interno
  • Flessibilità: Alta
Bobina di striscia LED SMD3528 lunga 5 metri con grado di protezione IP20, ideale per applicazioni di illuminazione interna. Questa striscia LED offre una luce uniforme e un'efficienza energetica elevata, adatta per creare effetti luminosi decorativi e funzionali in ambienti domestici e commerciali. La tecnologia SMD3528 garantisce una buona resa luminosa con consumi contenuti, rendendo il prodotto versatile per molteplici utilizzi elettrici. La protezione IP20 indica che il prodotto è progettato per ambienti asciutti senza esposizione diretta a polvere o acqua. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: La bobina di 5 metri di strip LED SMD3528 IP20 è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di illuminazione in vari ambienti. Realizzata in materiale di alta qualità, questa bobina è ideale per applicazioni interne, grazie al suo grado di protezione IP20, che la rende perfetta per l'uso in spazi asciutti e protetti. La tecnologia SMD3528 garantisce un'illuminazione brillante ed efficiente, con un'ottima resa cromatica. Disponibile in una tonalità di colore bianco, questa bobina offre un'illuminazione uniforme e accogliente, perfetta per creare atmosfere calde e invitanti in casa o in ufficio. La sua flessibilità permette di adattarsi facilmente a diverse configurazioni e design, rendendola ideale per progetti di decorazione e illuminazione personalizzati. Con una lunghezza totale di 5 metri, è possibile coprire ampie aree senza interruzioni, garantendo una soluzione di illuminazione continua e senza soluzione di continuità.

Produttore

Bobina 5m strip LED SMD3528 IP20 illuminazione interna