Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Cod. Rexel
L3T5050300RGBW2
Cod. Produttore
T5050300RGBWIP20
Cod. EAN
8436049268958

Informazioni di prodotto

  • Tipo LED: SMD5050
  • Lunghezza: 5 metri
  • Colore: RGB+W
  • Serie: I
  • Applicazione: Decorativa e funzionale
  • Durata: Alta resistenza
  • Efficienza: Energetica ottimale
  • Installazione: Facile e flessibile
BOBINA LED da 5 metri con tecnologia SMD5050 che integra LED RGB e LED bianchi per una versatilità cromatica avanzata. Questa strip LED è ideale per applicazioni di illuminazione decorativa e funzionale, offrendo un’illuminazione brillante e uniforme. La combinazione di colori RGB con LED bianchi consente di creare ambienti personalizzati con effetti luminosi dinamici e tonalità di luce bianca naturale. Progettata per garantire un’installazione semplice e un’efficienza energetica elevata, è adatta sia per uso residenziale che commerciale. La protezione IP20 la rende adatta per ambienti interni. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: La bobina di strip LED RGB+W SMD5050 I è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per illuminare spazi con un tocco di creatività. Con una lunghezza di 5 metri, questa bobina offre una luminosità eccezionale grazie alla sua tecnologia SMD5050, ideale per applicazioni di illuminazione decorativa e funzionale. La possibilità di cambiare colore e intensità consente di personalizzare l'atmosfera in base alle esigenze, rendendola perfetta per eventi, feste o semplicemente per dare un tocco di vivacità agli ambienti domestici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce una lunga durata e un'efficienza energetica ottimale. La facilità di installazione e la flessibilità della bobina permettono di adattarla a qualsiasi superficie, rendendola un elemento indispensabile per ogni progetto di illuminazione.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Bobina 5m strip LED RGB+W SMD5050 flessibile per illuminazione decorativa