Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
L3T5050300RGBIP
Cod. Produttore
T5050300RGBIP67
Cod. EAN
8436049268989

Informazioni di prodotto

La bobina LED RGB SMD5050 garantisce un'illuminazione versatile e di alta qualità.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al montaggio in superficie
  • Risparmio di tempo con una striscia lunga 5 metri pronta all’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata luminosità con 10.000 corpi luminosi per metro
  • Efficienza energetica e lunga durata della tecnologia LED

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La bobina L3T5050300RGBIP è una striscia LED RGB SMD5050 lunga 5 metri, progettata per un'illuminazione versatile e creativa. Realizzata in materiale di alta qualità, offre una luminosità eccezionale con 10.000 corpi luminosi per metro. Questa striscia è adatta per montaggio in superficie, rendendola ideale per vari progetti di illuminazione. Con alimentazione a tensione DC, la sua tecnologia LED non sostituibile garantisce un'illuminazione duratura e affidabile.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

10 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

4

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

2,2 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP67

con copertura protettiva

potenza della lampada per metro

14,4 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

10

Potenza totale

72 W

Colore luce

RGB

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Potenza lampada per piede

14,4 W

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

Continuamente variabile

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

G

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Serie

TRAKA RGB

Produttore

BOBINA 5M STRIP LED RGB SMD5050 IP2