Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Cod. Rexel
L3T5050300IP67B
Cod. Produttore
T5050300IP67BN
Cod. EAN
8436049268934

Informazioni di prodotto

  • Serie: L3T
  • Lunghezza: 5 metri
  • Tipo LED: SMD5050
  • Grado di protezione: IP67
  • Flessibilità: Alta
  • Consumo energetico: Ridotto
  • Applicazioni: Decorative e funzionali
  • Durata: Elevata
Bobina di striscia LED flessibile lunga 5 metri con tecnologia SMD5, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e versatile. La sua struttura resistente garantisce una lunga durata e un'installazione semplice in ambienti interni ed esterni, grazie al grado di protezione IP67 che assicura impermeabilità e protezione contro polvere e umidità. Ideale per creare effetti luminosi personalizzati, questa striscia LED combina prestazioni elevate e affidabilità, rendendola perfetta per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di luce flessibile e di alta qualità. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: La bobina L3T5050300IP67B è una striscia LED SMD5050 di alta qualità, progettata per resistere a condizioni ambientali avverse grazie alla sua classificazione di protezione IP67. Con una lunghezza di 5 metri, questa striscia LED è ideale per una vasta gamma di applicazioni, dall'illuminazione decorativa a quella funzionale. Il design flessibile consente un'installazione semplice e versatile, adattandosi facilmente a spazi ristretti o angoli difficili. La tecnologia SMD5050 garantisce un'illuminazione brillante e uniforme, con un'efficienza energetica che riduce i consumi elettrici. La bobina è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando una lunga durata e prestazioni ottimali nel tempo. Perfetta per creare atmosfere accoglienti in ambienti domestici o commerciali, la L3T5050300IP67B rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di illuminazione innovative e affidabili.

Produttore

Bobina 5m striscia LED SMD5050 flessibile IP67 per interni ed esterni