Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Cod. Rexel
L3T5050300IP20B
Cod. Produttore
T5050300IP20BN
Cod. EAN
8436049268903

Informazioni di prodotto

  • Serie: L3T
  • Tensione: 12V DC
  • Potenza: 14.4W/m
  • Protezione: IP20
  • Lunghezza: 5 metri
  • Tipo LED: SMD5050
  • Colore: Multicolore
  • Flessibile e tagliabile
Bobina di striscia LED flessibile lunga 5 metri con tecnologia SMD5, ideale per applicazioni di illuminazione elettrica che richiedono versatilità e facilità di installazione. Questa striscia luminosa offre una soluzione efficiente e moderna per illuminare ambienti interni, garantendo un'illuminazione uniforme e di qualità grazie ai LED SMD. La sua struttura flessibile permette di adattarsi a diverse superfici e configurazioni, rendendola perfetta per progetti di design e installazioni personalizzate nel settore elettrico. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: La bobina da 5 metri di strip LED SMD5050 IP20 è la soluzione ideale per chi desidera un'illuminazione versatile e di alta qualità. Questo prodotto, progettato per resistere a condizioni interne, offre una luminosità eccezionale grazie alla tecnologia SMD5050, che garantisce un'emissione luminosa uniforme e brillante. La bobina è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e resistenza nel tempo. Il design flessibile permette di adattarsi a diverse applicazioni, rendendola perfetta per l'illuminazione decorativa, per ambienti domestici e commerciali, o per progetti di fai-da-te. La facilità di installazione e la possibilità di tagliare la striscia a misura la rendono estremamente pratica. Con una gamma di colori vivaci, questa bobina di strip LED è un'aggiunta eccellente per creare atmosfere uniche e personalizzate in qualsiasi spazio.

Produttore

Bobina 5m strip LED SMD5050 IP20 flessibile per interni