Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Cod. Rexel
L3T5050300/20BC
Cod. Produttore
T5050300IP20BC
Cod. EAN
8436049268910

Informazioni di prodotto

  • Serie: L3T
  • Tensione: 12V DC
  • Corrente: 300mA/m
  • Protezione: IP20
  • Lunghezza: 5 metri
  • Tipo LED: SMD5050
  • Uso: Interno
  • Flessibilità: Alta
Bobina di striscia LED flessibile da 5 metri con tecnologia SMD5, ideale per soluzioni di illuminazione versatili e di alta qualità. Progettata per garantire un'illuminazione uniforme e brillante, questa striscia LED è adatta a molteplici applicazioni elettriche, offrendo efficienza energetica e facilità di installazione. La flessibilità del materiale consente di adattarla a diverse superfici, rendendola perfetta per ambienti interni che richiedono un'illuminazione decorativa o funzionale. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: La bobina da 5 metri di strip LED SMD5050 IP20 è un elemento essenziale per chi desidera illuminare spazi in modo versatile e creativo. Questo prodotto è progettato per offrire un'illuminazione di alta qualità, grazie ai suoi LED SMD5050 che garantiscono un'ottima luminosità e una resa cromatica eccellente. La classificazione IP20 indica che è adatta per uso interno, rendendola ideale per ambienti come case, uffici o negozi. La flessibilità del nastro consente di adattarsi facilmente a diverse superfici e forme, mentre la lunghezza di 5 metri offre ampie possibilità di utilizzo. Che si tratti di creare atmosfere accoglienti o di illuminare aree specifiche, questa bobina è la scelta perfetta per ogni progetto di illuminazione. Scegli la qualità e la funzionalità di questo nastro LED per dare vita alle tue idee di design.

Produttore

Bobina 5m strip LED SMD5050 flessibile IP20 uso interno