› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

Bobina 5m strip LED SMD5050 flessibile IP67 interno esterno

Cod. Rexel L3T5050300IP67C
Cod. Produttore T5050300IP67BC
Cod. EAN 8436049268941

Informazioni principali

  • Tipo: Strip LED SMD5050
  • Lunghezza: 5 metri
  • Grado protezione: IP67
  • Uso: Interno/Esterno
  • Design: Flessibile
  • Efficienza: Alta luminosità
  • Adattabilità: Diverse superfici
  • Serie: L3T5050300IP67C

Descrizione del prodotto

Bobina da 5 metri di strip LED flessibile con tecnologia SMD5, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e versatile. Il prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa adattabile e resistente, grazie alla sua struttura flessibile che facilita l'installazione in spazi ridotti o superfici curve. La strip LED offre una luce uniforme e di qualità, perfetta per ambienti interni ed esterni, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: La bobina da 5 metri di strip LED SMD5050 è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di illuminazione in ambienti sia interni che esterni. Grazie al suo grado di protezione IP67, questa bobina è resistente all'acqua e alla polvere, rendendola ideale per l'uso in condizioni ambientali avverse. La tecnologia SMD5050 offre una luminosità intensa e un'efficienza energetica elevata, permettendo di creare atmosfere suggestive e personalizzate in qualsiasi spazio. Il design flessibile della bobina consente di adattarsi facilmente a diverse superfici e forme, facilitando l'installazione in luoghi difficili da raggiungere. Con un'ampia gamma di colori disponibili, è possibile scegliere la tonalità perfetta per ogni progetto, dalle decorazioni domestiche alle installazioni commerciali. Questa bobina LED è la soluzione ideale per chi cerca un'illuminazione moderna, elegante e funzionale.
Bobina 5m strip LED SMD5050 flessibile IP67 interno esterno