Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Cod. Rexel
L3T5050150IP20B
Cod. Produttore
T5050150IP20BC
Cod. EAN
8436049268859

Informazioni di prodotto

  • Serie: L3T
  • Tensione: 12V DC
  • Consumo: 15W/m
  • Grado protezione: IP20
  • Lunghezza: 5 metri
  • Tipo LED: SMD 5050
  • Colore luce: Bianco
  • Installazione: Flessibile
Bobina da 5 metri di strip LED flessibile con tecnologia SMD5, ideale per applicazioni di illuminazione elettrica. Questo prodotto garantisce una luce uniforme e un’installazione versatile grazie alla sua flessibilità, adatta a diversi ambienti e superfici. La strip LED è progettata per offrire efficienza energetica e lunga durata, rendendola una soluzione pratica per progetti di illuminazione decorativa o funzionale. La qualità dei materiali assicura resistenza e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: La bobina LED SMD5050 da 5 metri è una soluzione versatile e di alta qualità per l'illuminazione. Con un grado di protezione IP20, è progettata per ambienti interni, garantendo sicurezza e affidabilità. La luce bianca emessa è ideale per creare atmosfere accoglienti e luminose in qualsiasi spazio, sia residenziale che commerciale. Realizzata con materiali di alta qualità, questa bobina offre un'ottima resa luminosa e un consumo energetico ridotto, rendendola una scelta ecologica e sostenibile. La sua flessibilità la rende facile da installare in diverse configurazioni, permettendo di adattarsi a ogni esigenza di design. Scegli la bobina LED SMD5050 per un'illuminazione efficiente e duratura, capace di trasformare i tuoi ambienti.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Bobina LED SMD5050 5m IP20 luce bianca ambienti interni flessibile