Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Cod. Rexel
L3T3528300IP6BF
Cod. Produttore
T3528300IP67BF
Cod. EAN
8436049268729

Informazioni di prodotto

  • Serie: L3T
  • Tensione: 12V DC
  • Corrente: 0,08A/m
  • Protezione: IP67
  • Lunghezza: 5 metri
  • Tipo LED: SMD3528
  • Colore luce: Bianco caldo
  • Flessibile:
Bobina di striscia LED flessibile di 5 metri con tecnologia SMD3, ideale per soluzioni di illuminazione elettrica versatili e di alta qualità. Progettata per garantire un'illuminazione uniforme e un consumo energetico contenuto, questa striscia LED offre facilità di installazione e resistenza, adattandosi perfettamente a molteplici applicazioni elettriche sia domestiche che professionali. La flessibilità del materiale consente un posizionamento semplice anche in spazi ridotti o con forme complesse, assicurando una luce brillante e durevole. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: La bobina da 5 metri di strip LED SMD3528 è progettata per offrire un'illuminazione versatile e di alta qualità. Con un grado di protezione IP67, questa bobina è resistente all'acqua e alla polvere, rendendola ideale per l'uso sia interno che esterno. La tecnologia SMD3528 garantisce un'illuminazione brillante e uniforme, perfetta per creare atmosfere accoglienti in qualsiasi ambiente. La flessibilità della bobina permette di adattarla facilmente a diverse forme e superfici, mentre la lunghezza di 5 metri offre ampie possibilità di installazione. Questo prodotto è un'ottima scelta per chi cerca soluzioni di illuminazione efficienti e decorative, in grado di valorizzare spazi residenziali e commerciali.

Produttore

Bobina 5m strip LED SMD3528 flessibile IP67 interno esterno