Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Cod. Rexel
L3T3528600IP20N
Cod. Produttore
T3528600IP20BN
Cod. EAN
8436049268767

Informazioni di prodotto

  • Serie: L3T
  • Lunghezza: 5 metri
  • Tipo LED: SMD3528
  • Grado protezione: IP20
  • Colore: Bianco
  • Uso: Interni
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Versatile
Bobina di striscia LED flessibile lunga 5 metri con tecnologia SMD3, ideale per installazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa versatile e di facile adattamento. Questo prodotto garantisce un'illuminazione efficiente e continua, perfetta per ambienti interni grazie alla sua protezione IP20. La flessibilità della striscia permette di modellarla in base alle esigenze dell'impianto, offrendo soluzioni personalizzate per l'illuminazione decorativa o funzionale. Progettata per un utilizzo professionale, assicura qualità e durata nel tempo. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: La bobina di 5 metri per strisce LED SMD3528 offre un'illuminazione versatile e di alta qualità, perfetta per una vasta gamma di applicazioni. Con un grado di protezione IP20, è progettata per ambienti interni, garantendo sicurezza e affidabilità. Questa bobina è ideale per creare atmosfere accoglienti in spazi residenziali, commerciali o per eventi. La sua lunga lunghezza di 5 metri consente di coprire ampie aree, mentre la tecnologia SMD3528 assicura un'eccellente resa luminosa e un'efficienza energetica superiore. Disponibile in un elegante colore bianco, si integra facilmente in qualsiasi design d'interni. Scegliere questa bobina significa optare per una soluzione di illuminazione che combina funzionalità e stile, rendendo ogni ambiente unico e luminoso.

Produttore

Bobina 5m striscia LED SMD3528 flessibile IP20 interni