Prodotti /

Cod. Rexel
L3T3014600IP67B
Cod. Produttore
T3014600IP67BN
Cod. EAN
8436049268651

Informazioni di prodotto

  • Serie: THREELINE ITALIA
  • Tensione: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: IP67
  • Lunghezza: 5 metri
  • Tipo LED: SMD3014
  • Flessibilità: strip flessibile
  • Applicazione: illuminazione ambienti
Bobina di striscia LED flessibile lunga 5 metri con tecnologia SMD3, ideale per soluzioni di illuminazione versatili e personalizzabili. Progettata per garantire una luce uniforme e brillante, questa striscia LED è adatta a diversi ambienti grazie alla sua flessibilità e facilità di installazione. La qualità dei componenti assicura efficienza energetica e lunga durata, rendendo il prodotto perfetto per applicazioni sia residenziali che commerciali. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: BOBINA 5M STRIP LED SMD3014 IP67 BLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

Bobina 5m strip LED SMD3014 IP67 illuminazione ambienti umidi