Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Cod. Rexel
L3T3528300IP20B
Cod. Produttore
T3528300IP20BN
Cod. EAN
8436049268705

Informazioni di prodotto

  • Serie: L3T3528300IP20B
  • Lunghezza: 5 metri
  • Tipo LED: SMD3528
  • Grado protezione: IP20
  • Uso: interno
  • Design: flessibile
  • Applicazione: decorativa e funzionale
  • Colore luce: uniforme e brillante
Bobina di striscia LED flessibile lunga 5 metri con tecnologia SMD3, ideale per soluzioni di illuminazione elettrica versatili e di alta qualità. Questo prodotto garantisce un'illuminazione uniforme e un'efficienza energetica elevata, perfetto per installazioni che richiedono flessibilità e durata. La striscia LED è progettata per adattarsi a diverse superfici, offrendo una luce brillante e continua, adatta a molteplici applicazioni elettriche e decorative. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: La bobina di 5 metri di strip LED SMD3528 IP20 è una soluzione ideale per l'illuminazione decorativa e funzionale. Realizzata con materiali di alta qualità, questa bobina garantisce una lunga durata e una resa luminosa eccellente. Grazie al grado di protezione IP20, è perfetta per l'uso in ambienti interni, dove può essere facilmente installata in diverse configurazioni. Il design flessibile consente di adattare la bobina a varie superfici e forme, rendendola adatta sia per progetti residenziali che commerciali. Il colore della luce emessa è uniforme e brillante, ideale per creare atmosfere accoglienti e personalizzate. Questa bobina è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione versatile e di qualità.

Produttore

Bobina 5m strip LED SMD3528 IP20 flessibile interno residenziale commerciale