›

BOBINA 5M LED SMD5050 IP20 24V BF

Cod. Rexel L3T5050150IP20F
Cod. Produttore T5050150IP20BF
Cod. EAN 8436049268835

Informazioni principali

  • Tipo: Bobina LED SMD5050
  • Lunghezza: 5 metri
  • Tensione: 24V
  • Grado protezione: IP20
  • Applicazione: Interni
  • Installazione: Facile e versatile
  • Serie: L3T5050150IP20F
  • Uso: Decorativo e funzionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Bobina di striscia LED SMD5050 lunga 5 metri, progettata per funzionare a 24V con grado di protezione IP20. Questa soluzione luminosa offre un'illuminazione uniforme e brillante ideale per ambienti interni grazie alla tecnologia LED SMD di alta qualità. La bobina è versatile e facile da installare, perfetta per creare effetti luce decorativi o per illuminazione funzionale in spazi residenziali e commerciali. La tensione di 24V garantisce sicurezza e affidabilità, mentre il design compatto permette un utilizzo flessibile in diverse applicazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

BOBINA 5M LED SMD5050 IP20 24V BF