›

Bobina fettuccia elettrica 20m 24V nera uso impianti elettrici

Cod. Rexel L324C2-20
Cod. Produttore 24C2-20
Cod. EAN 8436622800087

Informazioni principali

  • Tipo: Fettuccia elettrica
  • Lunghezza: 20 metri
  • Tensione: 24 volt
  • Colore: Nero
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: L324C2-20
  • Uso: Professionale e domestico
  • Caratteristica: Flessibile e resistente

Descrizione del prodotto

Bobina da 20 metri di fettuccia elettrica a 24 volt di colore nero, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un cablaggio flessibile e resistente. Progettata per garantire affidabilità e durata nel tempo, questa fettuccia è perfetta per installazioni che necessitano di un materiale isolante e conduttivo di alta qualità. La sua lunghezza di 20 metri offre una soluzione pratica per diverse esigenze di collegamento e distribuzione elettrica. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Bobina da 20 metri di fettuccia elettrica a 24 volt di colore nero, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un cablaggio flessibile e resistente. Questo materiale elettrico garantisce un'ottima conduzione e durata nel tempo, rendendolo adatto a installazioni professionali e domestiche. La fettuccia è progettata per assicurare sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche, facilitando il lavoro di elettricisti e tecnici grazie alla sua praticità e qualità.
Bobina fettuccia elettrica 20m 24V nera uso impianti elettrici