›

BOBINA 20M FETTUCCIA 24V ARANCIONE

Cod. Rexel L324C5-20
Cod. Produttore 24C5-20
Cod. EAN 8436622800124

Informazioni principali

  • Colore: Arancione
  • Lunghezza: 20 metri
  • Tensione nominale: 24V
  • Tipo: Fettuccia elettrica
  • Applicazioni: Segnalazione, illuminazione
  • Installazione: Facile e stabile
  • Affidabilità: Alta sicurezza
  • Serie: L324C5-20

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Bobina da 20 metri di fettuccia elettrica a 24V di colore arancione, ideale per applicazioni di segnalazione e illuminazione elettrica. Questo materiale elettrico garantisce affidabilità e sicurezza grazie alla sua tensione nominale, offrendo una soluzione pratica e versatile per impianti elettrici. La fettuccia è progettata per facilitare l'installazione e assicurare una connessione stabile e duratura.
BOBINA 20M FETTUCCIA 24V ARANCIONE