Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELXEFL250
Cod. Produttore
LXEFL250
Cod. EAN
3606480977930

Informazioni di prodotto

Bobina

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Bobina AC/DC TeSys F 100-250V 50/60 Hz, 100-380V DC, basso assorbimento in ritenuta, per contattori TeSys F a 2, 3, 4 poli LC1 F630, F1250. Deve essere utilizzato insieme a un modulo di controllo elettronico (ECM) LA4EM250FL (da ordinare separatamente). Funziona nei limiti di tensione 0,85-1,1 dell'intervallo di tensione Uc e ambienti fino a 55°C. Dispone di al contattore velocità di funzionamento elevate fino a 1200 cicli/ora. È conforme alla normativa RoHS/REACh.

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

100 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

100 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

100 V

Serie

TeSys_F

Produttore

Bobina ad ampio raggio - TeSys F - per LA4EM250FLECM - 630..1250 A AC-3