Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH38001499
Cod. Produttore
38001499
Cod. EAN
8718699380014

Informazioni di prodotto

LED Module, system flux 6400 lm - 840 bianco neutro - Power supply unit - Colore: Bianco WH - Connessione: Connettore a pressione 3 poli

Descrizione del produttore: Il prodotto BN124C LED64S/840 PSU TW1 L1500 è un sistema di illuminazione a LED caratterizzato da un'efficienza energetica elevata e una lunga durata. Progettato per garantire una luce uniforme e di alta qualità, è ideale per applicazioni in ambienti professionali e industriali. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una riduzione significativa dei costi di manutenzione. Questo apparecchio è dotato di un alimentatore integrato e offre una temperatura di colore di 4000 Kelvin, che produce una luce neutra adatta a molteplici contesti. Il design compatto e robusto lo rende adatto a installazioni in spazi diversi, garantendo affidabilità e performance costanti nel tempo.

materiale della scatola

acciaio

apparecchio di servizio incluso

tipo di tensione

AC

resistenza agli urti

IK02

adatto per applicazione

adatto per montaggio a parete

materiale della copertura

plastica opalina

adatto per fissaggio a soffitto

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

diretto

colore della scatola

bianco

adatto per luce d’emergenza

tipo di collegamento

contatto a pinza

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

apparecchio di servizio

trasformatore elettronico

adatto per sospensione pendolare

corpo luminoso

LED non sostituibile

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

60 W

lunghezza

1475 mm

numero di poli

2

sezione del conduttore

1.5

tensione nominale

220 V

temperatura del colore

4000 K

altezza/profondità

58 mm

fattore di potenza

0.9

flusso luminoso effettivo

6400 lm

larghezza

58 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

prodotto Sustainable

Si