Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH07474999
Cod. Produttore
07474999
Cod. EAN
8718696074749

Informazioni di prodotto

LED Module, system flux 4100 lm - 840 bianco neutro - Power supply unit - Colore: Bianco WH - Connessione: Connettore a pressione 3 poli

Descrizione del produttore: Lampada LED lineare da 1200 mm con potenza di 41 watt e temperatura colore 4000K, ideale per applicazioni di illuminazione professionale e residenziale. Dotata di alimentatore integrato, garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme, riducendo i consumi energetici rispetto alle soluzioni tradizionali. Progettata per offrire lunga durata e alta resa luminosa, si adatta perfettamente a spazi che richiedono una luce naturale e confortevole. La sua struttura compatta e il design funzionale la rendono una scelta versatile e affidabile per ogni esigenza di illuminazione elettrica.

materiale della scatola

acciaio

apparecchio di servizio incluso

tipo di tensione

AC

resistenza agli urti

IK02

adatto per applicazione

adatto per montaggio a parete

materiale della copertura

plastica opalina

adatto per fissaggio a soffitto

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

diretto

colore della scatola

bianco

adatto per luce d’emergenza

tipo di collegamento

contatto a pinza

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

apparecchio di servizio

trasformatore elettronico

adatto per sospensione pendolare

corpo luminoso

LED non sostituibile

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

38 W

lunghezza

1134 mm

numero di poli

2

sezione del conduttore

1.5

tensione nominale

220 V

temperatura del colore

4000 K

altezza/profondità

58 mm

fattore di potenza

0.9

flusso luminoso effettivo

4100 lm

larghezza

58 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

prodotto Sustainable

Si