Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH07472599
Cod. Produttore
07472599
Cod. EAN
8718696074725

Informazioni di prodotto

LED Module, system flux 2100 lm - 840 bianco neutro - Power supply unit - Colore: Bianco WH - Connessione: Connettore a pressione 3 poli

Descrizione del produttore: Il prodotto BN124C LED21S/840 PSU TW1 L600 è una soluzione avanzata di illuminazione a LED progettata per garantire efficienza energetica e lunga durata. Dotato di un'alimentazione integrata (PSU), offre una luce uniforme con temperatura colore di 4000K, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione neutra e naturale. La lunghezza di 600 mm lo rende adatto a diverse applicazioni elettriche, assicurando prestazioni affidabili e un consumo ridotto. Questo componente è perfetto per chi cerca un sistema di illuminazione moderno e funzionale, capace di integrare tecnologia LED di qualità con facilità di installazione.

materiale della scatola

acciaio

apparecchio di servizio incluso

tipo di tensione

AC

resistenza agli urti

IK02

adatto per applicazione

adatto per montaggio a parete

materiale della copertura

plastica opalina

adatto per fissaggio a soffitto

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

diretto

colore della scatola

bianco

adatto per luce d’emergenza

tipo di collegamento

contatto a pinza

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

apparecchio di servizio

trasformatore elettronico

adatto per sospensione pendolare

corpo luminoso

LED non sostituibile

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

19 W

lunghezza

572 mm

numero di poli

2

sezione del conduttore

1.5

tensione nominale

220 V

temperatura del colore

4000 K

altezza/profondità

58 mm

fattore di potenza

0.9

flusso luminoso effettivo

2100 lm

larghezza

58 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1